PRINETO control drive EGO
PRINETO control drive EGO
Cikksz. 0878386318
EAN 4099618588808
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csatlakozómenet | M30 x 1,5 |
Hosszúság | 74,2 mm |
Szélesség | 46,9 mm |
Vastagság | 53,1 mm |
Bemeneti feszültség | 230 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Szín | Fekete, Piros |
Terméktömeg (darabonként) | 170,000 g |