PRINETO compression fitting for crossing T-piece
PRINETO compression fitting for crossing T-piece
Ürün no. 0878370008
EAN 4099618588846
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı, boru çapı | 15 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 30 mm |
Bağlantı dişi | IT G 1/2 inç |
Uzunluk | 20 mm |
Bağlantı ve bağlantı arasındaki mesafe | 20 mm |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Renk | Nikel renkli |