Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

PRINETO compression fitting for crossing T-piece

PRINETO compression fitting for crossing T-piece

Art.-nr. 0878370008

EAN 4099618588846

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
PRINETO compression fitting for crossing T-piece

Art.-nr. 0878370008

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st
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
Aansluiting, leidingdiameter

15 mm

Sleutelwijdte

30 mm

Aansluitingsschroefdraad

IT G 1/2 inch

Lengte

20 mm

Afstand aansluiting - aansluiting

20 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vernikkeld

Kleur

Nikkelkleurig

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie