PRINETO compression fitting for crossing T-piece
PRINETO compression fitting for crossing T-piece
Cikksz. 0878370008
EAN 4099618588846
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csatlakozó csőátmérője | 15 mm |
Kulcsnyílás | 30 mm |
Csatlakozómenet | BM G 1/2 col |
Hosszúság | 20 mm |
Távolság csatlakozó és csatlakozó között | 20 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Nikkelezett |
Szín | Nikkel |
Terméktömeg (darabonként) | 28,000 g |