Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

PRINETO ceiling lead-through

PRINETO ceiling lead-through

Cikksz. 0878386212

EAN 4044448014225

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
PRINETO ceiling lead-through

Cikksz. 0878386212
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
Can be connected at the sides for accommodating as many pipes as needed
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

453 mm

Magasság

92 mm

Szélesség

66 mm

Anyag

Műanyag

Bevonat

Műanyag

Szín

Fehér

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
PRINETO ÖKO-FLEX panel heating pipe PE-HDS

PANHTNGPIP-ECO-FLEX-(PE-HDS)-17MM-L120M

x 120 m
PRINETO ÖKO-FLEX panel heating pipe PE-HDS

PANHTNGPIP-ECO-FLEX-(PE-HDS)-17MM-L240M

x 240 m
PRINETO ÖKO-FLEX panel heating pipe PE-HDS

PANHTNGPIP-ECO-FLEX-(PE-HDS)-17MM-L600M

x 600 m
Panel heating pipe HD

PIP-PANHTNGSYS-STABIL-PE-16X2,0-100M

x 100 m
Panel heating pipe HD

PIP-PANHTNGSYS-STABIL-PE-16X2,0-200M

x 200 m
Panel heating pipe HD

PIP-PANHTNGSYS-STABIL-PE-16X2,0-400M

x 400 m
PE-RT panel heating pipe

PANHTNGPIP-(PE-RT)-17MM-L240M

x 240 m
PE-RT panel heating pipe

PRI-SRFHEAT-(PE-RT)-17MM-L600M

x 600 m