Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

PRINETO angle connection for skirting board

PRINETO angle connection for skirting board

Art.-nr. 0878370009

EAN 4057708510528

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
PRINETO angle connection for skirting board

Art.-nr. 0878370009

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st
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
Aansluiting, leidingdiameter

15 mm

Sleutelwijdte

27 mm

Aansluitingsschroefdraad

0 - Niet van toepassing

Lengte

50 mm

Afstand aansluiting - aansluiting

32 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vernikkeld

Kleur

Nikkelkleurig

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie