PRINETO angle connection for skirting board
PRINETO angle connection for skirting board
Cikksz. 0878370009
EAN 4057708510528
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csatlakozó csőátmérője | 15 mm |
Kulcsnyílás | 27 mm |
Hosszúság | 50 mm |
Távolság csatlakozó és csatlakozó között | 32 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Nikkelezett |
Szín | Nikkel |
Terméktömeg (darabonként) | 113,000 g |