PRINETO alicates expansibles AKSZ
PRINETO alicates expansibles AKSZ
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud | 225 mm |
Altura | 354 mm |
Profundidad | 89 mm |
Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo | 32 mm |
Se puede utilizar para tubos de plástico (Prineto) | DN.. 32.. |
Entrada de alimentación | 240 W |
Tensión de las pilas | 12 V/CC |
Tipo de batería recargable/batería | Litio |
Batería recargable/capacidad de la batería | 1.5 Ah |
Fuerza de presión | 17 kN |
Peso del producto (por artículo) | 3490 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!