PRINETO actuator
PRINETO actuator
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud | 52,2 mm |
Anchura | 48,4 mm |
Longitud del cable | 1 m |
Condiciones de temperatura mínima | -25 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 60 °C |
Tensión nominal | 230 V/CA |
Material | Poliamida (PA) |
Color | Gris luminoso RAL 7035 |