PRINETO açma pensesi AKSZ
PRINETO açma pensesi AKSZ
Ürün no. 0878800094
EAN 4044448019794
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Plastik borular (Prineto) için uygun | Nominal çap 32 |
Uzunluk | 225 mm |
Yükseklik | 354 mm |
Derinlik | 89 mm |
Maks. boru dış çapı için uygun | 32 mm |
Güç girişi | 240 W |
Akü voltajı | 12 V/DC |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Lityum |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 1,5 Ah |
Sıkıştırma kuvveti | 17 kN |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!