PRINETO Y-piece
PRINETO Y-piece
Ürün no. 0878386012
EAN 4024835771856
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lamalar boyunca genişlik | 23 mm, 30 mm |
Bağlantı dişi | ET 3/4 inç Euro koni |
Uzunluk | 57 mm |
Bağlantı ve bağlantı arasındaki mesafe | 38,5 mm |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Renk | Nikel renkli |