PRINETO Y-piece
PRINETO Y-piece
Art. 0878386012
EAN 4024835771856
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces | 23 mm, 30 mm |
Conector de rosca | RE 3/4 pol. cone Euro |
Comprimento | 57 mm |
Distância entre ligação e ligação | 38,5 mm |
Material | Latão |
Superfície | Niquelado |
Cor | Cor de níquel |