PRINETO Y-piece
PRINETO Y-piece
Cikksz. 0878386012
EAN 4024835771856
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kulcsnyílás | 23 mm, 30 mm |
Csatlakozómenet | KM 3/4 Eurokónusz |
Hosszúság | 57 mm |
Távolság csatlakozó és csatlakozó között | 38,5 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Nikkelezett |
Szín | Nikkel |
Terméktömeg (darabonként) | 146,000 g |