Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Y-Stück

PRINETO Y-Stück
STK-Y-PRINETO

Art.-Nr. 0878386012

EAN 4024835771856

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Y-Stück

Art.-Nr. 0878386012
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
  • Zum Anschluss an einen Verteilerabgang

  • Für das Verteilen und Zusammenführen zweier gleich langer Heizkreise
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

23 mm, 30 mm

Anschlussgewinde

AG 3/4 Zoll Eurokonus

Länge

57 mm

Abstand Anschluss - Anschluss

38,5 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Farbe

Nickelfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen