Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Winkelübergang mit Innengewinde

PRINETO Winkelübergang mit Innengewinde
WNKLUEBRG-PRINETO-IG-32RP-1ZO

Art.-Nr. 0878672470

EAN 4057708228225

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Winkelübergang mit Innengewinde

Art.-Nr. 0878672470
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
  • Zum Winkelanschluss der PRINETO Rohre an Bauteile mit R-Außengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

32 mm

Anschlussgewinde

IG Rp 1 Zoll

Oberfläche

Verzinnt

Werkstoff

Messing CW617N

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

26,5 mm

Farbe

Zinnfarbig

Länge (i)

32 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-(PE-X)-32

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 50 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-F.(PE-X)-D32

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-32

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 50 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D32

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.