Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Winkelübergang mit Innengewinde

PRINETO Winkelübergang mit Innengewinde
WNKLUEBRG-PRINETO-IG-25RP-1ZO
PRINETO

Art.-Nr. 0878672370

EAN 4044448011668

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Winkelübergang mit Innengewinde

Art.-Nr. 0878672370

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum Winkelanschluss der PRINETO Rohre an Bauteile mit R-Außengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

25 mm

Anschlussgewinde

IG Rp 1 Zoll

Oberfläche

Verzinnt

Werkstoff

Messing CW617N

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

25,5 mm

Farbe

Zinnfarbig

Länge (i)

32 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-(PE-X)-25

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-F.(PE-X)-D25

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-25

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D25

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.