PRINETO Winkelübergang mit Innengewinde
PRINETO Winkelübergang mit Innengewinde
WNKLUEBRG-PRINETO-IG-16RP-1/2ZO
Art.-Nr. 0878672150
EAN 4044448004097
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Winkelanschluss der PRINETO Rohre an Bauteile mit R-Außengewinde
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 1/2 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 17 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 21 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!