PRINETO Winkelübergang mit Außengewinde
PRINETO Winkelübergang mit Außengewinde
WNKLUEBRG-PRINETO-AG-32R-3/4ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Winkelanschluss der PRINETO Rohre an Bauteile mit Rp-Innengewinde
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Anschluss Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschlussgewinde | AG R 3/4 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 26 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 50 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!