PRINETO Winkelübergang mit Außengewinde
PRINETO Winkelübergang mit Außengewinde
WNKLUEBRG-PRINETO-AG-20R-1/2ZO
Art.-Nr. 0878674250
EAN 4044448004271
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Winkelanschluss der PRINETO Rohre an Bauteile mit Rp-Innengewinde
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Anschluss Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschlussgewinde | AG R 1/2 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 20 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 36,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!