Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Winkelspange

PRINETO WINKELSPANGE FÜR ROHRE BIS 18 MM

Art.-Nr. 0878681150

EAN 4044448023708

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Winkelspange

Art.-Nr. 0878681150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Formstabilisierung von 90°-Bögen für PRINETO Stabil-, Sanitär- und Heizrohren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Biegeradius

90 mm

Länge

90 mm

Höhe

30 mm

Breite

90 mm

Geeignet für Rohraußendurchmesser max.

18 mm

Werkstoff

Nylon mit Glasfaser verstärkt

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen