PRINETO Winkelanschluss für Sockelleiste
PRINETO Winkelanschluss für Sockelleiste
WNKLANSHL-PRINETO-F.SOCKELLEISTE
Art.-Nr. 0878370009
EAN 4057708510528
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Verbindung der Kreuzungs- T-Stücke für Sockelleiste mit dem Ventilheizkörper
- Mit Schneidringverschraubung 15 mm
Datenblätter(X)
Flächenheizungssystem Fitting
Anschluss Rohrdurchmesser | 15 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
Länge | 50 mm |
Abstand Anschluss - Anschluss | 32 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Farbe | Nickelfarben |