Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Winkel 90°

PRINETO Winkel 90°
FITT-PRINETO-WINKEL-90GRD-40X40

Art.-Nr. 0878674550

EAN 4044448004370

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Winkel 90°

Art.-Nr. 0878674550
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
  • Zum Anschluss von PRINETO Rohren
Hinweis

* Unverzinnte Oberfläche für Art. 0878674033

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

40 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

40 mm

Oberfläche

Verzinnt

Werkstoff

Messing CW617N

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

43 mm

Abstand Anschluss - Anschluss 2

43 mm

Farbe

Zinnfarbig

Länge (i)

71 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-40

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.