PRINETO Winkel 90°
PRINETO Winkel 90°
FITT-PRINETO-WINKEL-90GRD-20X20
Art.-Nr. 0878674220
EAN 4044448004257
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren
* Unverzinnte Oberfläche für Art. 0878674033
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 20 mm |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 21 mm |
Abstand Anschluss - Anschluss 2 | 21 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 38,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!