PRINETO Winkel 90°
PRINETO Winkel 90°
FITT-PRINETO-WINKEL-90GRD-14X14
Art.-Nr. 0878674033
EAN 4044448012795
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren
* Unverzinnte Oberfläche für Art. 0878674033
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 14 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 14 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 18 mm |
Abstand Anschluss - Anschluss 2 | 18 mm |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 31,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!