PRINETO Winkel 45°
PRINETO Winkel 45°
FITT-PRINETO-WINKEL-45GRD-40
Art.-Nr. 0878675550
EAN 4044448004455
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Anschluss Rohrdurchmesser | 40 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 40 mm |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 24 mm |
Abstand Anschluss - Anschluss 2 | 24 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 56 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!