Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Werkzeugkoffer Dim.50

MNTGKOFFR-PRINETO-F.DIM.50

Art.-Nr. 0878800052

EAN 4057708998555

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Werkzeugkoffer Dim.50

Art.-Nr. 0878800052

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für die Verarbeitung des PRINETO Rohrsystems

  • Werkzeugset für die Verarbeitung der Dimension 50 in Verbindung mit ASZ/ASZ 2 und ACO203XL oder anderen neuen Presswerkzeugen

  • Komplettzubehör inklusive Aufsatz A, Aufweitwerkzeug, Schiebebacken und Rohrabschneider

  • Inklusive robustem Kunststoff-Transportkoffer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

440 mm

Breite

320 mm

Höhe

105 mm

Werkstoff

Kunststoff

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen