Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Wendeelement EPS

WENDEELEM-PRINETO-EPS-30MM-DEO

Art.-Nr. 0878386148

EAN 4044448011729

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Wendeelement EPS

Art.-Nr. 0878386148

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 34 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10 zur Innendämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderung

  • Für die Trockenfußbodenheizung mit Rohrnuten für die werkzeuglose Befestigung des Stabil- Rohres in den Umlenkbereichen

  • Mit Aluminiumfolie zur Wärmeverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

480 mm

Breite

240 mm

Werkstoff

EPS - Expandiertes Polystyrol

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Spezialkleber für alukaschiertes EPS

SPEZKLEB-PRINETO-F.ALUKASCHIERTES

x 18 kg