PRINETO Wandwinkel kurz
PRINETO Wandwinkel kurz
FITT-PRINETO-WANDWNKL-90GRD-KURZ-16X1/2
PRINETO
Art.-Nr. 0878650071
EAN 4044448003311
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Entnahmefitting zum Einschrauben von Armaturen
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren
- Schallentkoppelte Wandbefestigung durch Polyamid-Scheiben auf den Befestigungsschrauben M5 (Schallentkopplung nur in Verbindung mit den PRINETO Haltern)
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 1/2 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 29 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 44 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!