PRINETO Wandwinkel V-Durchgang
PRINETO Wandwinkel mit V-Durchgang
FITT-PRINETO-WANDWNKL-(V-DU)-16RP-1/2ZO
PRINETO
Art.-Nr. 0878650110
EAN 4044448003373
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Entnahmefitting zum Einschrauben von Armaturen
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren
- Zum Durchschleifen der Anschlüsse ohne T-Stücke
- Schallentkoppelte Wandbefestigung durch Polyamid-Scheiben auf den Befestigungsschrauben M5 (Schallentkopplung nur in Verbindung mit den PRINETO Haltern)
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 1/2 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 24 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 57 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!