PRINETO Wanddurchführung V-Durchgang
PRINETO Wanddurchführung V-Durchgang
PRINETO WANDDURCHFÜHRUNG V-DURCHGANG, EC
PRINETO
Art.-Nr. 0878650041
EAN 4044448014393
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Armaturenanschlüsse aus Trockenbau-Wänden heraus, in Verbindung mit Verdrehsicherung
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren
- Zum Durchschleifen der Anschlüsse ohne T-Stücke
- Zum Durchdringen von z.B. Gipskarton-, Pressspan- oder Betonplatten bis 30mm Stärke
Datenblätter(X)
Zur Montage an Spanplatten- und Gipskarton-Wänden
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 1/2 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 27 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 24 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!