PRINETO Wanddurchführung Eckform
PRINETO Wanddurchführung Eckform
FITT-PRINETO-WANDDU-FLANSCH-ECK-20RP-1/2
Art.-Nr. 0878650030
EAN 4044448003274
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von Wasserhähnen oder Systemkomponenten mit einem 1/2-Zoll-Außengewinde
- Zur Montage an Trockenwänden, z. B. Gipskartonplatten, Spanplatten oder Zementplatten mit einer Dicke von bis zu 30 mm
- Zum Anschluss von PRINETO Flex-, Heiz- und Stabil-Rohren
- Enthält zwei Schallisolierdichtungen, Unterlegscheibe und Sechskantmutter mit Flansch M28x1,5 (SW 36)
- Zertifiziert vom DVGW* – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Anschluss Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 1/2 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 26,5 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 30 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!