PRINETO Wanddurchführung Eckform
PRINETO Wanddurchführung Eckform
FITT-PRINETO-MU-6KT-FLSH-SW30-M28X1,5
Art.-Nr. 0878650012
EAN 4044448003236
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von Wasserhähnen oder Systemkomponenten mit einem 1/2-Zoll-Außengewinde
- Zur Montage an Trockenwänden, z. B. Gipskartonplatten, Spanplatten oder Zementplatten mit einer Dicke von bis zu 30 mm
- Zum Anschluss von PRINETO Flex-, Heiz- und Stabil-Rohren
- Enthält zwei Schallisolierdichtungen, Unterlegscheibe und Sechskantmutter mit Flansch M28x1,5 (SW 36)
- Zertifiziert vom DVGW* – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Anschlussgewinde | AG M28 x 1,5 |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Messing |
Farbe | Messingfarben |
Tiefe | 9 mm |
Länge (i) | 45 mm |