PRINETO Verteilerschrank Unterputz
VERTSHRNK-PRINETO-UP-GR2-B485MM-TF80
Art.-Nr. 0878386323
EAN 4099618586156
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Aufnahme der Heizkreisverteiler und Regelungskomponenten
- Montage auf dem Rohboden Unterputz wandbündig
- Bestehend aus Schrank, Rahmen, Tür und Estrichprallblech
- Rahmen, Tür und Estrichprallblech weiß fertiglackiert RAL 9016
- Inkl. Schienen und Schrauben zur Verteilerbefestigung, mit Schutzkartonage zum Einputzen, mit Befestigungsschrauben für einfachen Einbau der Klemmleiste
Datenblätter(X)
Verteilerschrank FHZ
Breite | 513 mm |
Tiefe | 80 mm |
Einbaubreite | 489 mm |
Einbautiefe min./max. | 81-120 mm |
Höhe max. | 812 mm |
Einbauhöhe min./max. | 712-802 mm |
Einbauhöhe min. | 712 mm |
Einbautiefe min. | 81 mm |
Einbautiefe max. | 120 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!