PRINETO Verlängerung R/Rp für Wanddurchführung
PRINETO Verlängerung R/Rp für Wanddurchführung
VERL-PRINETO-LANG-WANDDU-R/RP-1/2ZO
Art.-Nr. 0878641252
EAN 4057708226429
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Verlängern der Wanddurchführungen für das Durchdringen von stärkeren Wänden als 30 mm
- Mit Außengewinde M 28 x 1,5 für die Sechskantmutter
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | AG M28 x 1,5, 1/2 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 75 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 90 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 200,000 g |