Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Verdrehsicherung

PRINETO Verdrehsicherung
FITT-PRINETO-VERDREHSI-WANDDU-FLSH

Art.-Nr. 0878650019

EAN 4057708226559

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Verdrehsicherung

Art.-Nr. 0878650019

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für verdreh-sicheren Halt aller Wanddurchführungen auf der Rückseite der Wand

  • Verhindert die Übertragung der Torsionskräfte auf die Schiebehülsenverbindung, z.B. beim Einschrauben von Armaturen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Stahl

Farbe

Zinkgelb RAL 1018 ähnlich

Tiefe

6 mm

Länge (i)

64 mm

Produktgewicht (per Stück)

30,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen