Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Unterputzventil mit Befestigungslasche

PRINETO-VERTVENT-UP-M.BEFLA-16

Art.-Nr. 0878480312

EAN 4099618586187

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Unterputzventil mit Befestigungslasche

Art.-Nr. 0878480312
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
Cuphin Unterputzventil mit Befestigungslasche
  • Geradsitzventil mit Stützkörpern zum direkten Anschluss von Sanitär-, Heiz- oder Stabil-Rohren ohne zusätzliche Übergänge

  • Mit Befestigungslasche für die Montage auf PRINETO Halter

  • Für den Einsatz als Leitungsarmatur z.B. in Stockwerksleitungen

  • Mit austauschbarem Ventil- Einsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

16 mm

Länge

94 mm

Höhe

35 mm

Werkstoff

Cuphin (bleifreies Spezialmessing)

Oberfläche

Messing-brüniert

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-(PE-X)-16

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-F.(PE-X)-D16

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-16

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D16

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.