PRINETO Übergang mit Überwurfmutter
PRINETO Übergang mit Überwurfmutter
UEBRG-PRINETO-UEBRWURFMU-40G
PRINETO
Art.-Nr. 0878643590
EAN 4044448009047
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum lösbaren Anschluss von PRINETO Rohren an Bauteile mit G-Außengewinde flachdichtend
- Inkl. Klingerit-Flachdichtung entsprechend KTW-Empfehlung
Datenblätter(X)
![]() | |
Anschluss Rohrdurchmesser | 40 mm |
Anschlussgewinde | G 1 1/2 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 34,5 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 66 mm |
