Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Übergang mit Überwurfmutter

PRINETO Übergang mit Überwurfmutter
UEBRG-PRINETO-UEBRWURFMU-20G-3/4ZO
PRINETO

Art.-Nr. 0878640030

EAN 4044448002468

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Übergang mit Überwurfmutter

Art.-Nr. 0878640030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum lösbaren Anschluss von PRINETO Rohren an Bauteile mit G-Außengewinde flachdichtend

  • Inkl. Klingerit-Flachdichtung entsprechend KTW-Empfehlung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

20 mm

Anschlussgewinde

G 3/4 Zoll

Oberfläche

Verzinnt

Werkstoff

Messing CW617N

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

22 mm

Farbe

Zinnfarbig

Länge (i)

39 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen