Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Übergang mit Radialpressnippel mit Hülse

PRINETO Übergang mit Radialpressnippel mit Hülse
UEBRG-PRINETO-M.RADIALPRESSNPL-16X2

Art.-Nr. 0878343492

EAN 4044448023074

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Übergang mit Radialpressnippel mit Hülse

Art.-Nr. 0878343492
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
  • PRINETO Systemübergang zum Radialpressen in Kupfer- und Edelstahlfittings

  • Steckende-Außendurchmesser wie Edelstahlrohre nach EN ISO 1127 und DIN EN 10305-1 bzw. wie Kupferrohre nach DIN EN 1057 und DIN EN 10305-3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

16 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

15 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

38 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Länge (i)

52 mm

Produktgewicht (per Stück)

42,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen