Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Übergang mit Innengewinde

PRINETO Übergang mit Innengewinde
UEBRG-PRINETO-IG-63RP-2ZO
PRINETO

Art.-Nr. 0878642710

EAN 4044448010616

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Übergang mit Innengewinde

Art.-Nr. 0878642710
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
  • Zum Anschluss von PRINETO Rohren an Bauteile mit R-Außengewinde
Hinweis

* Unverzinnte Oberfläche für Art. 0878642050

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

63 mm

Anschlussgewinde

IG Rp 2 Zoll

Oberfläche

Verzinnt

Werkstoff

Messing CW617N

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

34 mm

Farbe

Zinnfarbig

Länge (i)

93 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-63

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.