PRINETO Übergang mit Innengewinde
PRINETO Übergang mit Innengewinde
UEBRG-PRINETO-IG-20RP-3/4ZO
Art.-Nr. 0878642260
EAN 4044448002963
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren an Bauteile mit R-Außengewinde
* Unverzinnte Oberfläche für Art. 0878642050
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 3/4 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 13 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 49 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!