Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Übergang mit Außengewinde

PRINETO Übergang mit Außengewinde
UEBRG-PRINETO-AG-50R-1 1/2ZO

Art.-Nr. 0878641690

EAN 4044448002901

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Übergang mit Außengewinde

Art.-Nr. 0878641690
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
  • Zum Anschluss von PRINETO Rohren an Bauteile mit Rp-Innengewinde
Hinweis

* Unverzinnte Oberfläche für Art. 0878641050

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

50 mm

Anschlussgewinde

AG R 1 1/2 Zoll

Oberfläche

Verzinnt

Werkstoff

Messing CW617N

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

54 mm

Farbe

Zinnfarbig

Länge (i)

88 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-50

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.