PRINETO Übergang mit Außengewinde
PRINETO Übergang mit Außengewinde
UEBRG-PRINETO-AG-32R-1ZO
PRINETO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren an Bauteile mit Rp-Innengewinde
* Unverzinnte Oberfläche für Art. 0878641050
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschlussgewinde | AG R 1 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 38 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 64 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!