PRINETO Übergang mit Außengewinde
PRINETO Übergang mit Außengewinde
UEBRG-PRINETO-AG-16R-1/2ZO
PRINETO
Art.-Nr. 0878641150
EAN 4044448002666
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren an Bauteile mit Rp-Innengewinde
* Unverzinnte Oberfläche für Art. 0878641050
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschlussgewinde | AG R 1/2 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 32 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 46 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!