PRINETO Übergang mit Außengewinde
PRINETO Übergang mit Außengewinde
UEBRG-PRINETO-AG-14X1/2ZO
Art.-Nr. 0878641050
EAN 4044448012849
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren an Bauteile mit Rp-Innengewinde
* Unverzinnte Oberfläche für Art. 0878641050
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 14 mm |
Anschlussgewinde | AG R 1/2 Zoll |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 32 mm |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 45 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!