Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Übergang V Eurokonus

PRINETO Übergang V Eurokonus
UEBRG-PRINETO-(20X2,0-V EURO)

Art.-Nr. 0878343720

EAN 4057708510443

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Übergang V Eurokonus

Art.-Nr. 0878343720

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bietet eine zuverlässige Verbindung mit einem 20 mm Rohrdurchmesser und einem 3/4 Zoll Eurokonus-Innengewinde
  • Hochwertiger Übergang für zuverlässige Verbindungen in Heizungs- und Sanitärinstallationen

  • Kompatibel mit 20 mm Rohrdurchmesser für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

  • Innengewinde im Eurokonus-Standard sorgt für eine sichere und dichte Verbindung

  • Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

20 mm

Anschlussgewinde

IG 3/4 Zoll Eurokonus

Länge

38 mm

Abstand Anschluss - Anschluss

20 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Farbe

Nickelfarben

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-(PE-X)-20

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-F.(PE-X)-D20

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-20

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D20

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.