Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Übergang R-Rp

PRINETO Übergang R-Rp
UEBRG-PRINETO-(R1-RP3/4ZO)

Art.-Nr. 0878386091

EAN 4044448001706

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Übergang R-Rp

Art.-Nr. 0878386091

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Rp-Innengewinde-Reduzierung von Bauteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

AG R 1 Zoll x IG Rp 3/4 Zoll

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Rotguss

Farbe

Messingfarben

Länge (i)

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen