PRINETO Türe und Rahmen für Verteilerschrank
TR-RAHM-UP-SHRNK-GROESSE5
Art.-Nr. 0878386334
EAN 4099618586040
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Tür und Rahmen für Unterputzverteilerschrank
- Tür für Aufputzverteilerschrank
Datenblätter(X)
Breite | 898 mm |
Tiefe | 20 mm |
Höhe | 546 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!