PRINETO Thermostatkopf für PRINETO Festwertregelset FBH Wilo Para
THERMSTKPF-PRINETO-F.0878386246
Art.-Nr. 0878386061
EAN 4024835774116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dank seiner kompakten Bauweise passt er perfekt in enge Räume und bietet dennoch eine zuverlässige Leistung
- Mit einem Kapillarrohr-Tauchfühler ausgestattet, inklusive Fühler-Tauchhülse, gewährleistet er präzise Temperaturregelung
- Der Einstellbereich ermöglicht eine flexible Anpassung der Temperatur zwischen komfortablen Werten
- Das Gewinde M30 x 1,5 sorgt für eine einfache und sichere Montage
Datenblätter(X)
Höhe | 50 mm |
Länge | 85 mm |
Breite | 50 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |