Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Thermostatkopf für PRINETO Festwertregelset FBH Kompakt Wilo Para

THERMSTKPF-PRINETO-F.0878386240

Art.-Nr. 0878386062

EAN 4024835774161

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Thermostatkopf für PRINETO Festwertregelset FBH Kompakt Wilo Para

Art.-Nr. 0878386062

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mit einem Kapillarrohr-Tauchfühler ausgestattet, ermöglicht er eine präzise Temperaturregelung im Bereich von 20 bis 50 °C

  • Das Gewinde M30 x 1,5 sorgt für eine einfache und sichere Montage

  • Seine handliche Größe macht ihn ideal für den Einsatz in beengten Räumen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

55 mm

Länge

80 mm

Breite

55 mm

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen